※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPA-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39415573
品番
SPA109-3
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
3
トラスコ品番
380-5263
質量(kg)
1.8
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
1610
データム径(mm)
109