※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA112-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415591 SPA112-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415591

ブッシングプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415591 品番 SPA112-3
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類ブッシングプーリー 溝数3 トラスコ品番380-5298 質量(kg)1.7 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング2012 データム径(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする