※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPA-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39415695
品番
SPA160-3
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
3
トラスコ品番
380-5476
質量(kg)
4.5
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2517
データム径(mm)
160