※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA170-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415713 SPA170-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415713

ブッシングプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415713 品番 SPA170-3
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類ブッシングプーリー 溝数3 トラスコ品番380-5506 質量(kg)5.3 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング2517 データム径(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする