※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
ブッシングプーリー SPA-3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
データム径(mm)
224
注文コード
39415826
品番
SPA224-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,610
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
データム径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブッシングプーリー
溝数
3
トラスコ品番
380-5654
質量(kg)
7.5
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2517
データム径(mm)
224