※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA300-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415941 SPA300-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415941

ブッシングプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415941 品番 SPA300-3
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類ブッシングプーリー 溝数3 トラスコ品番380-5778 質量(kg)11.4 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング3020 データム径(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする