曜日別特売
SPB140-3 ブッシングプーリー エバオン 39416167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB140-3 ブッシングプーリー エバオン 39416167
SPB140-3 ブッシングプーリー エバオン 39416167

ブッシングプーリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
溝数3
適合ブッシング2012
データム径(mm)140
140
125
132
100
106
112
118
135
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
206
212
218
224
230
236
250
265
280
300
内容量1個注文コード39416167品番SPB140-3
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト5V、SPB、Bトラスコ品番380-6031適合ブッシング2012データム径(mm)140質量(g)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415984
2017-09-29
用途: 籾摺り機モータープーリー
ファーム保坂農・林・水産業

モーター軸にぴったり収まり又、取り外しも簡単に出来、プーリー径も多数あり大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする