曜日別特売
SPB195-2 ブッシングプーリー エバオン 39416361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB195-2 ブッシングプーリー エバオン 39416361
SPB195-2 ブッシングプーリー エバオン 39416361

ブッシングプーリー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
溝数2
適合ブッシング2517
データム径(mm)195
195
180
185
190
206
218
230
265
100
106
112
118
125
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
212
224
236
250
280
300
内容量1個注文コード39416361品番SPB195-2
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数2適合ベルト5V、SPB、Bトラスコ品番380-6294適合ブッシング2517データム径(mm)195質量(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415984
2017-09-29
用途: 籾摺り機モータープーリー
ファーム保坂農・林・水産業

モーター軸にぴったり収まり又、取り外しも簡単に出来、プーリー径も多数あり大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする