曜日別特売
SPZ315-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39417147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ315-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39417147
SPZ315-3 ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン 39417147

ブッシングプーリー SPZ-3

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ブッシング2517
データム径(mm)315
315
265
280
300
100
106
112
118
125
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
内容量1個注文コード39417147品番SPZ315-3
参考基準価格(税別)¥20,160販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類ブッシングプーリー溝数3トラスコ品番380-7258質量(kg)11.30適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2517データム径(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39416797
2018-01-22
用途: 某大手品の代替

某大手のプーリーの代替品として使用。半値近くまで下がったので心配だったが問題なく使用できています。耐久性はこれからですが、ベルト相手なので問題ないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする