ブレーキシリンダーホーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39438858 品番70141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度#220 タイプ3本アーム 能力(mm)19〜64 砥石長(mm)28
注意
※安全ゴーグルを着用して下さい。※回転部に手などを巻き込まないよう注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする