端子台オプション 記名板

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合中間板/PUW-20、PTW-SS10、SS20用 注文コード39439547 品番M-1LE
参考基準価格(税別)¥85 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
この商品は適合・RoHS指令など4種類から選べます 他の種類を見る

印字用シートです。

適合中間板/PUW-20、PTW-SS10、SS20用 質量(g)6 トラスコ品番391-8751 材質PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64034679
2026-01-15
用途:
端子台の記名版用で購入
製造業

ちょっとした改造用なので1m単位で購入できるのは便利でした。

対象商品:
39439531
2023-06-01
用途:
制御盤の改修
矢坂電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1個単位での発注が出来るので、在庫が出ずにとても助かります。

対象商品:
39439531
2022-06-17
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品ということもあり全く問題なく使用しています。

対象商品:
39439531
2023-09-03
用途:
レール式端子台

使用に問題は無いのですが、同じメーカー品でも端子台の型式が違うと使用できない。
同じメーカー品なら共用できるようにして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
39439531
2018-03-04
用途:
盤改造
KAMIDENKI 様

とても良いんですけど、みんな統一してくれたらもっと良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39439531
2014-04-29
用途:
端子台に

後でカタログが到着して見たら、ロールものが…
カットものだと半端な物(短い残りは使えない)が増えるので
次はロール物を発注予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする