東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39439732
品番
PUW-20L
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
PUWシリーズ側板
適合
中間板/PUW-20用
トラスコ品番
391-9099
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
質量(g)
12
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
RoHS指令(10物質対応)
対応