中間板 PTシリーズ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39439793 品番 PT40
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)30/40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)40 用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 トラスコ品番391-8866 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 幅(mm)11 全長(mm)41 高さ(mm)35.5 質量(g)11 定格絶縁電圧(V)AC/DC600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439757
2024-05-06
用途:
制御盤配線
ワイテック 様 (製造業)

エンドプレートも関連付けで表示されると有難い。ストッパーで両側を押さえる場合に、位置決め用の突起があるため、両方にエンドプレートが必要なのは少し残念。

対象商品:
39439811
2023-05-30
用途:
電線端末の接続

比較的このメーカーの製品を使用していますが、不都合に思うことがあります。
御社の問題ではないですが、製品により端子台記名板や防塵カバーが製品により
サイズが若干違い、色々な種類を持たなければなりません。
できれば共用できる様にしてほしい。

対象商品:
39439741
2017-10-23
用途:
電気配線

問題なく使えてます。注文後すぐに届くので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする