中間板 PTUシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39439881 品番 PTU-40
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 幅(mm)11 端子ねじM4×8 高さ(mm)38 端子間ピッチ(mm)18 質量(g)12 定格電流(JIS)(A)30/40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)35 用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 トラスコ品番391-9013 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 全長(mm)41 定格絶縁電圧(V)AC/DC600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439863
2023-06-01
用途:
制御盤の改修
矢坂電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1個単位で発注が出来るので、在庫が出ずに非常に助かります。

対象商品:
39439872
2023-02-15
用途:
配電盤工事
運輸・通信業

問題なく使用できている。販売の際、10枚単位で購入できると良いと思う。

対象商品:
39439881
2017-12-01
用途:
制御盤組み立て配線

自由に端子数が調整できるので、使いやすかった。
PTU20とも組み合わせ出来た。

対象商品:
39439863
2021-10-05
用途:
制御盤の改造用に
建設業・工事業

400個注文したらすべて個別包装で届いた。1個単位で購入できるのはありがたいが、開封作業に時間がかる。1箱単位での注文コードも作ってほしい。御社発送業務の方も400個数えるのは大変だと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
39439863
2018-09-27
用途:
DINレール上の端子盤として使用
その他業種

3個注文したら3連続一体となっていてびっくりしました。
一個一個がピッタリとくっついていただけで分離できました。

対象商品:
39439854
2016-08-11
用途:
DINレールを使用した配線作業
運輸・通信業

設置/取り外しも簡単で、取り回しもやりやすく感じました。

対象商品:
39439854
2021-03-15
用途:
社内設備の制御盤に使用

PTU-10を半年前に100個注文したときは1つずつプチプチに包まれていましたが、今回20個注文したらまとめて1つの袋に入っていました。
1つずつプチプチに包んでしまったほうが管理が楽なのかもしれませんが、受け取った側で出す手間もかかるしゴミも出るので、複数個まとめて1つの袋に入れることが出来る商品はまとめて1つの袋に入っていた方が助かります。

対象商品:
39439854
2020-10-21
用途:
社内設備の制御盤に使用

PTU-10を100個注文したら1つずつプチプチに包まれた物が100個来ました。1箱100個入りなので箱で来ると思ったのですが...箱単位でなくバラで買えるのはありがたいのですけど...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする