BN-2720H-8 エアフィルター 日本精器 39479851 BN-2720H-8 エアフィルター 日本精器 39479851 BN-2720H-8 エアフィルター 日本精器 39479851

エアフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39479851 品番BN-2720H-8
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。

使用圧力(MPa)0〜1.4 トラスコ品番382-7585 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5〜60 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする