千代田通商
ブレードホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
6.5
6.5
8
11
外径(Φmm)
10
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492503
品番
DH-6.5(6.5x10)LG 100m
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途
工場内エア配管エアツール用配管
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
376-1550
材質
ポリウレタン
質量(kg)
6
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
肉厚(mm)
1.75
破壊圧力(MPa)
5
使用流体
圧縮空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
40