曜日別特売
TACN-50 アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO 39533767

TACN-50 アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO 39533767
TACN-50 アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO 39533767

アルミケース(中皿付) シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)500
外寸法・奥行(mm)255
質量(kg)3.4
内容量1個注文コード39533767品番TACN-50
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×255×280内寸(幅×奥行×高さ)(mm)482×235×265付属品カギ:2個トラスコ品番389-5491材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂質量(kg)3.4シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり梱包数1個芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)280鍵有外寸法・奥行(mm)255外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)482有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)265有効内寸法・幅(mm)482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533785
2019-05-02
用途: 商品箱として
あなた研究-あなた療法inサービス業

まず、開けにくかった。はまりが悪い感じです。
そして開けたらカビが生えていました!最悪。開封してしまったので返品も出来ず(泣)。水で洗い、乾燥させて使う予定です。

対象商品 : 39533776
2016-09-30
用途: ツールケースとして使用しています。
その他業種

カッター、ビニテ、巻尺など軽作業を行うためのツールケースとして利用しています。重量感があり、しっかりしたつくりの印象です。取っ手がついているので、持ち運びも便利です。中皿がついていて、収納力も満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする