曜日別特売
TAC-15 アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO 39533812

 

TAC-15 アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO 39533812
TAC-15 アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO 39533812
TAC-15 アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO 39533812

アルミケース(片開き) シルバー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)460
トラスコ品番389-5521
外寸法・奥行(mm)333
質量(kg)2.8
内容量1個注文コード39533812品番TAC-15
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。
内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
バックル部分をロックできるカギ付です。

付属品
カギ:2個
ショルダーベルト:1本
工具差し:1枚
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×143×333内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×313×128トラスコ品番389-5521材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂質量(kg)2.8シルバー材質(本体)アルミ合金外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)143鍵有外寸法・奥行(mm)333有効内寸法・奥行(mm)313有効内寸法・高さ(mm)128有効内寸法・幅(mm)440
注意
※内装ウレタン製スポンジの取外しは不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: テプラケース
大亜工業株式会社建設業・工事業

寸法通りの大きさで、元のケースと同等品。しっかりとした作りで、気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 39533812
2024-01-11
用途: 故障診断機のケースとして

中の間仕切りが弱い もう少し硬めであればしっかりと仕切る事が出来る
価格は満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 39533812
2023-01-27
用途: 重要書類の持ち運び
サービス業

・軽くて使い易いと思います。
・もうひと回り大きなサイズがあれば更に良いのですが。
・短い仕切板を繋げて長い仕切板にできれば内容物の管理がし易いと思います。

対象商品 : 39533812
2023-02-10
用途: 事務所間の通い箱
運輸・通信業

軽くて、しっかりしており、鍵もかかる、価格も安いので良いです。

対象商品 : 39533803
2021-07-08
用途: OA機器メンテナンス

以前、大きなサイズを使っていたのですが、重い。これはいい具合の重さで、工具差しも付いているのが◎。

1が参考にしています
対象商品 : 39533803
2021-07-26
用途: 工具の保管
卸売・小売業

とてもいいサイズ感で工具がキッチリ入りとても使いやすいので満足しています。

対象商品 : 39533803
2019-08-10
用途: 出張時の工具収納・運搬時
サービス業

特に外装は他社と比べ作りが良いです。特に取っ手の遊びは不必要に大きくなく、カッチリ感があります。長く使用していると、こういった所の差が長持ちに繋がります。中のポリウレタンの緩衝材の貼り方は、他社と変わらずです。蓋に付いているポケットは便利です。他の方のレビューにありました外装の傷等は全くありませんでした。薄いビニールに包まれ、箱に入ったうえに、モノタロウの箱で梱包されて到着しました。満足です。

対象商品 : 39533812
2018-11-02
用途: 精密測定器の運搬に使用しております。

以前から使用しており、安心しております。精密測定装置の運搬はこのケースを使用し、安心しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする