曜日別特売
H1-B5 エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 39537005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
幅(cm)18.2
長さ(cm)25.7
内容量1袋(200枚)注文コード39537005品番H1-B5
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。
防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。
JIS-Z1535合格品です。
紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。
RoHS、Reach対応です。
開梱後の製品の洗浄も不要です。

用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。幅(cm)18.2長さ(cm)25.7厚さ(mm)0.13トラスコ品番375-0051材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート質量(kg)0.9(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※亜鉛メッキ、銅、銅合金、銀には悪影響の恐れがあります。使用しないでください※防錆紙の再利用はできません。
※残りの防錆紙は、低温、低湿度の直射日光の当たらない場所で、出荷時の梱包状態で保管してください。

商品説明動画

防錆紙とポリ袋を使った防錆方法 【アドパックオンライン】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 素材保管時に使用。
有限会社舞鶴鉄工所

多種の素材を保管しておりますが、湿気がひどい季節には錆びで困っておりましたがこれを使用すると錆びが少なくなり加工に早く取り掛かれるようになりました
時短になり喜んでおります。

対象商品 : 39536971
2023-11-13
用途: 製品発送の際
株式会社ナノ

これまで取引していた会社からこちらで購入変更。物価高騰とはいえ、他社より安かったのでこちらで購入して良かった。もう少し安いと助かるのだが…。

1が参考にしています
対象商品 : 39536987
2021-08-05
用途: 鉄製品の梱包
MITO技工製造業

カット紙なのに紙が平らじゃなく、丸まっているので使いにくい

対象商品 : 39537023
2019-09-23
用途: 製品の錆防止に使用しています。

夏場の高温多湿で 錆が心配なため購入しています。
使い勝手尾はいいが 金額がもう少しお値打ちだと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39536962
2013-12-24
用途: 金属部品の保存

防錆可能6~12カ月 品質保持:未開封3年  届いたものは6か月前に製造されたもの。賞味期限が短すぎる。商品そのものの梱包は紙で包まれただけ・・・。密閉できるビニール袋に梱包してあれば、少しは安心して使用できる。

7が参考にしています
対象商品 : 39536962
2013-08-17
用途: 金属部品の防錆用として

未開封状態での消費期限が製造日から3年と指示されている商品なのに、受け取った日から10か月も前に製造された製品が届きました。良い製品なのかもしれませんが非常に損した気分です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?
回答:
対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   
2が参考にしています
2013-08-26

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする