曜日別特売
FT302 オールタイム カウンタークロス 厚口 東京メディカル 39544032

オールタイム カウンタークロス 厚口

(11件のレビュー)
取扱い終了
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60枚)
色
グリーン
注文コード
39544032
品番
FT302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。
抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。
繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。

用途
カウンター、厨房周辺などの清掃に。
色
グリーン
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
380-8866
材質
レーヨン不織布
厚さ(mm)
約0.66
質量(kg)
1
シートサイズ(mm)
350×610

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39544066
2024-05-19
用途: テーブル布巾として

テーブル布巾にバッチリの大きさで何度洗っても破れず利用しています。

対象商品 : 39544057
2024-05-14
用途: トイレ掃除
有限会社シェフズ・レシピ 様(飲食業)

厚手で何度も洗いながら使えます。
何度もリピートしてます。

対象商品 : 39544057
2023-12-29
用途: 掃除用(作業テーブル、機械)
製造業

作業テーブルや機械のお掃除に使用していますが、分厚くて丈夫で長持ちします

大きいので、作業がはかどります

対象商品 : 39544066
2024-01-14
用途: キッチン作業時
その他業種

とても便利で、ナフキン、台ふき等替わりに使用。食器などの敷物としても使用。

対象商品 : 39544057
2022-03-05
用途: テーブルの清掃

洗濯により、複数回の使用が可能です。また購入します。

対象商品 : 39544066
2021-02-20
用途: テーブルの上に使用
佐々木設計 様(製造業)

食事をする際に、デーブルクロスに食べ物の汁等が着くと、テーブルクロスは大きいので
洗うのが大変ですが、これは簡単に洗えてしかも乾きが早いので助かっています。

対象商品 : 39544066
2020-12-21
用途: cookingのレッスンの時に、布巾として使用します。
Larasalon 様(サービス業)

厚さがあり丈夫です。
何度洗っても破れる心配は全くありません。
漂白剤で殺菌消毒もでき、衛生的です。
乾きも早く重宝しています。

対象商品 : 39544032
2020-09-26
用途: 店内のダスターとして
飲食業

メーカーによって「厚口」の厚さが違いますが、
この商品はしっかりとした厚さだと思います。
価格もお手頃なので探してました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする