曜日別特売
FT150 オールタイム カウンタークロス 大判 東京メディカル 39544102

オールタイム カウンタークロス 大判

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1箱(50枚)注文コード39544102品番FT150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。
抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。
繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。

用途
カウンター、厨房周辺などの清掃に。
色
ホワイト
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
380-8807
材質
レーヨン不織布
厚さ(mm)
約0.47
シートサイズ(mm)
610×610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39544102
2020-11-20
用途: テーブル上の上に置き食事をする時
佐々木設計 様(製造業)

大きさがかなり大きいので、必要に応じてハサミで切り分けて使用しています。
基本は使い捨てですが、洗うことも出来るので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 39544093
2018-02-19
用途: 食品製造業
株式会社やまか 様

とても良いです。毎日洗濯をして漂白をしてもかなり長く使えます。汚れ落ちも良いので毎日の業務にとても効率よく役立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする