トイレ用洗剤 トイレクイックル つめかえ用

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード39545231 品番つめかえ用10枚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレの中の汚れを落とし、除菌もできるおそうじシート。厚手・丈夫なので安心。使用後はトイレに流せます。

シートサイズ(mm)310×245 香りミントの香り 種別詰替用 用途便座、トイレ床、壁などのお掃除に。 トラスコ品番385-5465 質量(g)170 シリーズクイックル 使用場所トイレ アズワン品番64-9721-99 商品タイプつめかえ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39545231 つめかえ用10枚 56658765 4901301411457 トイレクイックル ミントの香り つめかえ用 スーパージャンボパック  30枚入 花王 トイレクイックル ミントの香り つめかえ用 スーパージャンボパック 30枚入 花王 1個(30枚) 869 税込956 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
トイレ掃除用に

安定のトイレクイックルです。
無くなりかけたら、補充します。
最近、ちょっとお高くなったなと思うけど、厚みと濡れ具合がやはり安定のトイレクイックルが一番なんです。

2026-01-14
用途:
トイレ掃除
製造業

厚手で破れにくく、サイズも大きめなので掃除しやすいです。

2026-01-06
用途:
日常的に使っています。
サービス業

トイレに流せるので、たすかります。
素材も、割と上部な方かと思います。
もう少し安いと嬉しいですが。

2025-12-04
用途:
トイレ掃除
製造業

すっきりした香りがいいです!そして厚さも程よくあり手を汚さずに綺麗に出来ました。

2025-09-16
用途:
社内の日常の清掃として

厚手でしっかりとした生地なのでしっかり拭けます。
香りがキツくもなく、丁度良い感じでリピートしたいです。

2025-06-13
用途:
幼児用トイレの清掃用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

保育園なので、トイレ掃除には専用の洗剤で掃除を行いますが、トイレ掃除の前後の時間帯で少し汚してしまった等の場合に使用しています。

2025-01-31
用途:
日常業務のトイレ掃除

業務中の手短な点検でささっと掃除したいときに便利。トイレ掃除の王道。紙質も安心。詰まる心配もなし。なくてはならない便利商品。

対象商品:
09539476
2024-04-08
用途:
掃除する時
有限会社藤井興業 様 (建設業・工事業)

ほどよい厚みがあり、拭き掃除に適していると思います。トイレ全体の掃除に使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする