※使用例
ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風パンツ
和風パンツ 42303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39562006
品番
42303-99
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
78
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
ヒップ(cm)
116
対象
男女兼用
色番
99
グリーン購入法
適合