※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXSM Series(CXSM25M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39568996
品番
CXSM25M-75-Z73S
参考基準価格(税別)
¥25,690
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受形
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード