CXSM25M-75-Z73L CXSM Series(CXSM25M) SMC 39569014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM25M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39569014
品番
CXSM25M-75-Z73L
参考基準価格(税別)¥28,490販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする