CXSM25M-100-Z73L CXSM Series(CXSM25M) SMC 39569023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM25M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39569023
品番
CXSM25M-100-Z73L
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする