曜日別特売
CXSWL32TN-40 CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ(CXSWL32TN) SMC 39572085

※2-2-M12-1-CXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ(CXSWL32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード39572085品番CXSWL32TN-40
参考基準価格(税別)¥49,170販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする