CY1L25H-100-F79W CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMC 39595623

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39595623
品番
CY1L25H-100-F79W
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする