ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)2.2注文コード39597749品番SF-V5RU2K
参考基準価格(税別)¥187,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする