ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)15注文コード39602159品番SF-V5RUFH15K3Y
参考基準価格(税別)¥1,839,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
出力(kW)15電源三相電圧(V)400取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする