曜日別特売
CY1S15-50BZ-M9B CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-50BZ) SMC 39613665

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-50BZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード39613665品番CY1S15-50BZ-M9B
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする