※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39622635
品番
MLPM-20KG
参考基準価格(税別)
¥143,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。
材質
ステンレスSUS420
幅(mm)
232
質量(kg)
22
高さ(mm)
134
質量(g)
20000
奥行(mm)
113
等級
M1級
表す量
20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×113×134
精度等級
M1級
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません