曜日別特売
- 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム 39625190

 

- 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム 39625190
- 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム 39625190

別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
全長(mm)500
有効長(mm)400
内容量1本注文コード39625190品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

用途
木工の穴あけ
全長(mm)
500
有効長(mm)
400
サイズ
40
シャンク径(Φmm)
三本溝12
刃先径(Φmm)
40
適合電動機
電気ドリル

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする