BIGPRO アクリルスプレー

(28件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300mL×6本) 注文コード 39627545 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。
超速乾タイプです。
有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。
使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。

黄色 油性 or 水性油性 特性超速乾 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.81L RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.1 乾燥時間夏期/20〜30分 冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

BIGPRO アクリルスプレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18856118
2023-03-30
用途:
機械のメンテナンス

機械のさび落としをした後にさっと一吹き。仕上がりがきれいで助かります。

対象商品:
18856118
2022-12-13
用途:
コスパ抜群
サービス業

コストが良く、つけ消して比較的綺麗に濡れる。
うまく塗るポイントはきちんとマスキングして、あまり一度に重ね塗りせず半乾きの状態で何度も塗ること

1人が参考にしています
対象商品:
18856127
2022-02-02
用途:
塗りやすい たれにくい

使いやすいです。スプレーのノズルもつまりがなくストレスない仕上がりになります。問題なくこの価格で満足

対象商品:
18856118
2021-12-02
用途:
樹脂製マフラーカバーの塗装

安価で買いに行く手間が省けた。
タレたり乾燥が悪い等もなく
塗装の仕上げ具合も問題ない。

対象商品:
18856118
2021-07-28
用途:
軽トラの塗装
建設業・工事業

こちらの商品10本使用して、軽トラ1台全塗装して見ました。素人塗装にしては、艶も出てまずまずの仕上がりでした。艶の引けた箇所にクリヤーは、3本程しか使わなかったので、値段を考れが非常に良かったです。
因みにクリヤーは、こちらより安い商品を使用しました。

対象商品:
18856066
2021-07-26
用途:
塗装
個人のお客様

鉄部品の塗装用に購入。滅多につかわないので、価格が安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18856127
2021-06-26
用途:
軽トラ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽に濡れて大変良かった。
ペーパーを掛けなかったせいかブツブツが出てきてしまった。
下処理は必要。

対象商品:
18856093
2021-03-25
用途:
備品で

バイク修理で色々な部品に塗装したら見た目が良いし、防錆効果です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする