MMX02587 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト 39670305 MMX02587 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト 39670305

カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) アイゼングレーP 適合カラーNoA02 注文コード39670305 品番MMX02587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNoなど488種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

アイゼングレーP 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカー三菱 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適合カラーNoA02 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
自動車板金塗装
製造業

三菱純正色(ダークメタリック)をうまく再現されており助かりました。

対象商品:
39674085
2020-09-07
用途:
エアロの塗装用
製造業

車体と色がよくあっています。大きな差は感じられませんので、小さな部品用としては使い勝手が良いです。

対象商品:
39674103
2019-12-18
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中々無い色でやっと探せました
商品は良いですがもう少し値段が安くなれば◎

対象商品:
39674444
2022-05-30
用途:
車体の部分塗装
その他業種

予定より早く納品されたのは良いが、カーショップのボディ−ペイントと比較し価格は三倍近くするが、容器は若干大きいものの塗装面積は同等の様な感じ。ちょっと期待外れ感あり。
標準的な色はやめる。

対象商品:
39673893
2021-05-11
用途:
ボディ補修後の塗装

ラインナップ品の3倍のお値段なので、オリジナルと遜色ないものを期待していましたが、パール色のためなのか、あまりにも違うのでびっくり、がっかり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする