曜日別特売
MC-DSUB9FF 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ 39836878

MC-DSUB9FF 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ 39836878
MC-DSUB9FF 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ 39836878
MC-DSUB9FF 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ 39836878
モノタロウ

小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード39836878品番MC-DSUB9FF
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能

オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
注意
※保管する場合は、お子様の手が届かない場所に保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39836878
2023-11-15
用途: ルータ設定

よく見るやつで、何のひねりも無い、見たとおりの品。使ったことがある人にはわかると思うけど、ネジのところが干渉して機種によっては(YAMAHAのRTXとか)(iBuffaloのUSB-Serialとか)は接続できないし、これを回避するためにネジを外すと、ちゃんと繋がるようになるけど今度は本体がバラバラになって情けないことになるのも昔から変わらない、完成され成熟した製品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする