HYDCB63H-50F HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63H) SMC 39851787

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
グリス種類
(F) 食品用グリース
注文コード
39851787
品番
HYDCB63H-50F
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
63
材質(シール)
(H) 外部FKM
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする