HYDCB63H-150F-F6BL HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63H) SMC 39851805

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
グリス種類
(F) 食品用グリース
注文コード
39851805
品番
HYDCB63H-150F-F6BL
参考基準価格(税別)¥55,880販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
63
材質(シール)
(H) 外部FKM
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする