HYDG63H-150F HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63H) SMC 39855287

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39855287
品番
HYDG63H-150F
参考基準価格(税別)¥134,370販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
63
材質(シール)
(H) 外部FKM
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする