※6-M25-3-IC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC90)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39858848
品番
IC90-1AB
参考基準価格(税別)
¥91,080
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
(B)保護カバー付
タイプ
(-)自動復帰標準
センサー
(1)外付センサ
取付け方法
(A)パネルマウント
出力仕様
(0)NPNオープンコレクタ出力
使用圧力範囲(kPa)
(9)-100
CADデータダウンロード