※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(EB) PNPオープンコレクタ1出力
ねじの種類
(F) G
注文コード
39903842
品番
IR3210-F03BEB-ZA-A
参考基準価格(税別)
¥22,040
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.4
ボディサイズ
3
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-)上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計
(EB) PNPオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード