※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GSW-62 ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40019553 T-GSW-62 ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40019553 T-GSW-62 ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40019553 T-GSW-62 ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40019553 T-GSW-62 ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40019553

ケーブルグランドソケットレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 40019553 品番 T-GSW-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。
大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。
引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。
クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。

材質亜鉛ダイカスト 呼び寸法62 対辺内側(mm)62.2 対辺外側(mm)69.4 高さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする