※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT01)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 ねじの種類NPT 注文コード40129985 品番KQ2VT01-34S-X94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,380
この商品は接続ねじ・ねじの種類・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする