※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(ねじ部)(A) 黄銅 注文コード40130238 品番KQ2VT05-34AP
参考基準価格(税別)¥14,990 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする