FT-920 不織布 ヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 40139793 FT-920 不織布 ヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 40139793

不織布 ヤッケ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40139793 品番 FT-920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム

ネイビー サイズM 種別ジャケット/ジャンパー 材質不織布(PP)、ファスナー/金属 混率(%)ポリプロピレン100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)71 着丈(cm)73 質量(g/m2)50 フード高(cm)40 袖口囲(cm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40139802
2025-04-04
用途:
塗装清掃作業
有限会社 エスユー企画 様 (不動産業)

丈夫で通気性良い、又保温性も良く今年の冬は助かりました。

対象商品:
40139802
2024-08-02
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

以前にも購入して使用していた物の再購入をしました。

対象商品:
40139811
2023-06-15
用途:
塗装時の汚れ防止
有限会社 柴藤自動車 様

存外な強度があり複数回の使用が可能。
同ブランドのパンツと併せて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40139802
2023-01-04
用途:
農作業
農・林・水産業

冬場でもヤッケの中に着用してます、汗が出ても通気性が良くサラサラで薄いので、ゴワゴワした感が無く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40139802
2022-05-05
用途:
一年を通して使用
建設業・工事業

春先から秋遅くまで使用。不織布なのに1枚羽織るだけで意外と温かい。夏はタンクトップに羽織りますが暑いです。すぐに破れるものもありますが年に数枚使用してます。値段がナイロンヤッケより高いですがナイロンは蒸れるので。

1人が参考にしています
対象商品:
40139802
2022-04-04
用途:
作業時
雪印牛乳木更津太田販売所 様 (卸売・小売業)

チャックが金属性なので購入しました 先に購入しましたのはプラスチック製でした
持ちが違う様です

対象商品:
40139802
2018-12-26
用途:
農作業

以外と耐久性があり寒いおりとか小雨時に使用しています

対象商品:
40139827
2018-01-23
用途:
工場内のダクト清掃
製造業

手頃で良いです。
ただし他の防塵服より通気が良いので細かい粉じんには向かないかも
簡易保護衣としては○

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする