※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT11)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
3/8
1/4
3/8
1/2
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40140844
品番
KQ2ZT11-36AP
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
形状
トリプルブランチユニバーサルエルボ
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
CADデータダウンロード