曜日別特売
KQ2ZT11-36NP KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT11) SMC 40140878

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径3/8
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40140878品番KQ2ZT11-36NP
参考基準価格(税別)¥27,410販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
管接続口径
3/8
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
形状
トリプルブランチユニバーサルエルボ
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする