BND15LW 2段形端子台 IDEC(和泉電気) 40164284

BND15LW 2段形端子台 IDEC(和泉電気) 40164284
BND15LW 2段形端子台 IDEC(和泉電気) 40164284

2段形端子台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子間ピッチ(mm)10.5
定格電流(UL)(A)15
内容量1個注文コード40164284品番BND15LW
参考基準価格(税別)¥159販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
取付方式DINレール定格適合電線2mm2結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10.5端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40164284
2016-04-14
用途: 旧機の電装リニューアル
有限会社丸高技研

電装リニューアルとともにセンサーなどの増設に伴って、現状のスペースへの端子数増加を補うために使用しました。下段の配線のやり難さは否めませんが、DINレールの配置を考慮することで、「やり難さ」の軽減は図れると思います。端子台エンドがサイズ下のものと共通じゃないところが不便なのと、正しい端子台エンドと組み合わせても端子ネジを増し締めする際に外側に押し出されてしまうところを改善して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02487527
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする