音声式重量選別機分太U

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40223777 品番 TB-30U
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

カンタン設定! 最大20ランク選別が可能
ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。
ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。

目量(g)5 用途商品の重量選定に 仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります) 質量(kg)約4.6 消費電力(W)0.7 ひょう量(kg)30 電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本 品種8品種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108 最大消費電力(W)3.6 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280 設定範囲選別質量:12g〜30kg(1g単位) 適合作物桃や梨、スイカ、トマトなど 計量皿形状 ひょう量単位kg
注意
※水平で安定した台で使用して下さい。振動のある場所、風などが直接当たる場所での使用も避けて下さい。
※不安定な台などで使用すると、選別作業が出来ない場合があります。
※高温・低温での使用は避けて下さい。
※ランプ基板、表示ランプは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40223759
2024-08-19
用途:
果物の選果
有限会社芳賀デンタルラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

果物の選果作業がスピーディーで、なおかつストレスフリーですごく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする