画像準備中

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1115 逃げ角(度)11 注文コード40229025 品番XPMT040104R-DJ T1115
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,668
販売価格(税別)
7,880
この商品は種別・材質・逃げ角など42種類から選べます 他の種類を見る
材質T1115 形状特殊形状 厚さ(mm)1.59 内接円直径(Φmm)4.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 刃長l(mm)4.3 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)2.3 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする